Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 5m 3-as kapcsolós GT61086 - 6613H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  5m 3-as kapcsolós GT61086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466130

Sonepar cikkszám

GT61086

Gyártói cikkszám

6613H

Gyártói típuskód

6613H

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

5 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 3-as kapcsolós