Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 5m 6-os kapcsolós fehér GT61087 - 6619H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 5m 6-os kapcsolós fehér GT61087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466192

Sonepar cikkszám

GT61087

Gyártói cikkszám

6619H

Gyártói típuskód

6619H

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

5 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 6-os kapcsolós fehér