Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító szerelt vez. kapcsolós 2x0,75 fehér 1,9m GT59959 - 6781H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító szerelt vez. kapcsolós 2x0,75 fehér 1,9m GT59959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1.9 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fehér

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • 1. csatlakozó - Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282467816

Sonepar cikkszám

GT59959

Gyártói cikkszám

6781H

Gyártói típuskód

6781H

Hosszúság:

1.9 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

1. csatlakozó:

Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Erek száma:

2

Védettség:

IP20

Névleges áram:

2.5 A

Névleges feszültség:

230-250 V

Spirálvezeték:

Nem

A legmodernebb digitális technológián alapuló, alacsony áramerősséggel és magas feszültséggel működő tápegység éveken keresztül biztosítja a gondtalan használatot.