Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kábeldob üres kültéri műanyag dobos max 50m 4-es IP44 SN153270 - 0010110812

MásolásMásolás
GAO - Kábeldob üres kültéri műanyag dobos max 50m 4-es IP44 SN153270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 0 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kábel felszereltség - kábel nélkül

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153270

Gyártói cikkszám

0010110812

Gyártói típuskód

0010110812

Érkeresztmetszet:

0 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kábel felszereltség:

kábel nélkül

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Erek száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Hővédelemmel:

Nem

Hordozókerettel:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Védettség:

IP44

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Szín:

kék

Dugaszolóaljzatok száma British Standard:

0

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Rögzítés módja:

forgó kar

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Kábeldob üres kültéri műanyag dobos max 50m 4-es IP44