GAO - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly fehér MODUL (keret nélkül) GT62714 - 4755H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282447559
Sonepar cikkszám
GT62714
Gyártói cikkszám
4755H
Gyártói típuskód
4755H
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Keret nélküli kivitel.