GAO - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm AQUASTAR G52975 - 22031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297220312
Sonepar cikkszám
G52975
Gyártói cikkszám
22031
Gyártói típuskód
22031
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk vízm AQUASTAR