Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kapcsoló 106 Váltó FK fehér 230V/16A BUSINESS LINE IP54 GT67348 - 9560H

MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 106 Váltó FK fehér 230V/16A BUSINESS LINE IP54 GT67348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282495604

Sonepar cikkszám

GT67348

Gyártói cikkszám

9560H

Gyártói típuskód

9560H

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Névleges feszültség:

230 V

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED fényvető, 6W (12x0.5W), 480lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete