Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm fehér AQUASTAR G52974 - 22041

MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm fehér AQUASTAR G52974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297220411

Sonepar cikkszám

G52974

Gyártói cikkszám

22041

Gyártói típuskód

22041

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm fehér AQUASTAR