Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 krém IT WATER GT64533 - 9175H

MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 krém IT WATER GT64533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282491750

Sonepar cikkszám

GT64533

Gyártói cikkszám

9175H

Gyártói típuskód

9175H

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP44 krém IT WATER