Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kapcsoló 106 Váltó sülly vízm IP44 fehér Portó GT46285 - 26133

MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 106 Váltó sülly vízm IP44 fehér Portó GT46285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billenő

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297261339

Sonepar cikkszám

GT46285

Gyártói cikkszám

26133

Gyártói típuskód

26133

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billenő

Billentyűkapcsoló:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly vízm IP44 fehér Portó