GAO - Kapcsoló 107 Kereszt FK fehér BUSINESS LINE IP54 GT67352 - 9562H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282495628
Sonepar cikkszám
GT67352
Gyártói cikkszám
9562H
Gyártói típuskód
9562H
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 107 Kereszt FK fehér BUSINESS LINE IP54