GAO - Kapcsolóóra napi 230V mechanikus modul GT72610 - 5935H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Tápfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282459354
Sonepar cikkszám
GT72610
Gyártói cikkszám
5935H
Gyártói típuskód
5935H
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Menetpontosság naponként:
180 s
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
nyitó
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
900 min
Kézi irányítás:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3680 W
Védettség:
IP20