GAO - Kézilámpa LED-es 5W 6500K 400lm 5m vezetékkel SN076670 - 90926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 400 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297909262
Sonepar cikkszám
SN076670
Gyártói cikkszám
90926
Gyártói típuskód
90926
Effektív fényáram:
400 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter digitális DCV,ACV,DCA,OHM