Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 4,5kA GT88366 - 5903H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 4,5kA GT88366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459033

Sonepar cikkszám

GT88366

Gyártói cikkszám

5903H

Gyártói típuskód

5903H

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol B karakt 4,5kA