GAO - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 4,5kA GT76758 - 5911H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 25 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282459118
Sonepar cikkszám
GT76758
Gyártói cikkszám
5911H
Gyártói típuskód
5911H
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
25 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 1pol C karakt 4,5kA