Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 2P 6A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084532 - 5914H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 2P   6A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459149

Sonepar cikkszám

SX084532

Gyártói cikkszám

5914H

Gyártói típuskód

5914H

Kismegszakító 2P 6A C, 4500kA, 230V~ , fehér