Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 4,5kA GT82241 - 5922H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 4,5kA GT82241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459224

Sonepar cikkszám

GT82241

Gyártói cikkszám

5922H

Gyártói típuskód

5922H

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 32A 3pol C karakt 4,5kA