Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kompfcső spec 24W R7s, 118mm foglalat, 3000K WW GT63298 - 8126H

MásolásMásolás
GAO - Kompfcső spec 24W R7s, 118mm foglalat, 3000K WW GT63298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481263

Sonepar cikkszám

GT63298

Gyártói cikkszám

8126H

Gyártói típuskód

8126H

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső spec 24W R7s, 118mm foglalat, 3000K WW