Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kötegelő 370 x 7.5mm natúr 25db/cs GT63844 - 6542H

MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  370 x  7.5mm natúr 25db/cs GT63844

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalaghosszúság - 370 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282465423

Sonepar cikkszám

GT63844

Gyártói cikkszám

6542H

Gyártói típuskód

6542H

Szalaghosszúság:

370 mm

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 370 x 7,5mm natúr 25db/cs