Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kötegelő átm 12mm szalag spirál fekete 5m GT30361 - 18269

MásolásMásolás
GAO - Kötegelő átm 12mm szalag spirál fekete 5m GT30361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalaghosszúság - 5000 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297182696

Sonepar cikkszám

GT30361

Gyártói cikkszám

18269

Gyártói típuskód

18269

Szalaghosszúság:

5000 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő átm 12mm szalag spirál fekete 5m