GAO - Kötegelő átm 8mm szalag spirál fekete 5m GT30360 - 18268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalaghosszúság - 5000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297182689
Sonepar cikkszám
GT30360
Gyártói cikkszám
18268
Gyártói típuskód
18268
Szalaghosszúság:
5000 mm
Szín:
fekete
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő átm 8mm szalag spirál fekete 5m