GAO - Kötődoboz műa fk 100x100mm IP54 hőálló 650Cfokig GT59981 - 5233H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beültetés - nélkül
Forma - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282452331
Sonepar cikkszám
GT59981
Gyártói cikkszám
5233H
Gyártói típuskód
5233H
Beültetés:
nélkül
Forma:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Védettség:
IP54
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Alkalmazási hőmérséklet:
650-650 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 100x100mm IP54 hőálló 650Cfokig