GAO - Lámpafüggeszték E27 60W 70cm fehér SN072836 - 0756H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - kötélfelfüggesztés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 70 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407560
Sonepar cikkszám
SN072836
Gyártói cikkszám
0756H
Gyártói típuskód
0756H
Tartozék fajtája:
kötélfelfüggesztés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 230V E27foglalat A55 3W SMD melegfehér