GAO - LED fényvető, 10W (20x0.5W), 800lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete GT60790 - 8102H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrás - LED nem cserélhető
Alkalmas fényforrások számához - 117
Ház színe - fekete
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282481027
Sonepar cikkszám
GT60790
Gyártói cikkszám
8102H
Gyártói típuskód
8102H
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas fényforrások számához:
117
Ház színe:
fekete
Védettség:
IP44
Lámpateljesítmény:
0.075-0.075 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED fényvető, 10W (20x0.5W), 800lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete