GAO - LED fényvető, 6W (12x0.5W), 480lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete GT60789 - 8101H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrás - LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény - 0.075-0.075 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282481010
Sonepar cikkszám
GT60789
Gyártói cikkszám
8101H
Gyártói típuskód
8101H
Védettség:
IP44
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
0.075-0.075 W
Alkalmas fényforrások számához:
60
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED fényvető, 6W (12x0.5W), 480lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete