Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - LED pultvilágító 10W IP20 800lm 60cm GT94883 - 69201

MásolásMásolás
GAO - LED pultvilágító 10W IP20 800lm 60cm GT94883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Hosszúság - 60 mm

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341912794

Sonepar cikkszám

GT94883

Gyártói cikkszám

69201

Gyártói típuskód

69201

Effektív fényáram:

800 lm

Hosszúság:

60 mm

Fényforrás:

LED cserélhető

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; LED pultvilágító 10W IP20 800lm 60cm