Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Lépcsőházi automata sínre szerelhető max: 2300W GT60005 - 5011H

MásolásMásolás
GAO - Lépcsőházi automata sínre szerelhető max: 2300W GT60005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlőfeszültség - 230-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282450115

Sonepar cikkszám

GT60005

Gyártói cikkszám

5011H

Gyártói típuskód

5011H

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Visszaesési késleltetés:

0.5-20 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Modulszélesség:

1

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata sínre szerelhető max: 2300W