GAO - Mechanikus napi időkapcsoló IP44 30 perc 48 ki-be 3680W SN020974 - 0768H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Óratípus - napi óra
Hajtás fajtája - hálózattal szinkron
Legrövidebb kapcsolási idő - 30 min
Kivitel - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407683
Sonepar cikkszám
SN020974
Gyártói cikkszám
0768H
Gyártói típuskód
0768H
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Óratípus:
napi óra
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Legrövidebb kapcsolási idő:
30 min
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Védettség:
IP44
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3680 W