Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

GAO - Menny izzós lpt 1x60W E27 IP54 opál búra SN010688 - 7097H

MásolásMásolás
GAO - Menny izzós lpt 1x60W E27 IP54 opál búra SN010688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470977

Sonepar cikkszám

SN010688

Gyártói cikkszám

7097H

Gyártói típuskód

7097H

Védettség:

IP54

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

250-250 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

270 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

85 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly. beltéri fehér MODUL (keret nélkül)