Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W áttetsző bura IP44 +ff Classic GT60163 - 6936H

MásolásMásolás
GAO - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W áttetsző bura IP44 +ff Classic GT60163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469360

Sonepar cikkszám

GT60163

Gyártói cikkszám

6936H

Gyártói típuskód

6936H

Védettség:

IP44

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

G23

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x 9W áttetsző bura IP44 +ff Classic