GAO - Menny LED-es lpt 12W/230V fehér 800lm 3000K IP20 SN002247 - 6980H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 780 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282469803
Sonepar cikkszám
SN002247
Gyártói cikkszám
6980H
Gyártói típuskód
6980H
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
780 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
180-265 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Falra szerelhető:
Igen