Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IK10 AK27 IP54 mozg.érz SN125129 - 226694

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IK10 AK27 IP54 mozg.érz SN125129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 1500 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125129

Gyártói cikkszám

226694

Gyártói típuskód

GAMMA LED 13W mozg.érz

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

1500 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

280 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

72 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IK10 AK27 IP54 mozg.érz