GAO - Menny LED-es lpt 1530mm 45W 4000K 4300lm IP65 SLIM SN113286 - 3109245030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 4300 lm
Hosszúság - 1530 mm
Lámpateljesítmény - 45-45 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4048599113653
Sonepar cikkszám
SN113286
Gyártói cikkszám
3109245030
Gyártói típuskód
3109245030
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
4300 lm
Hosszúság:
1530 mm
Lámpateljesítmény:
45-45 W
Menny LED-es lpt 1530mm 45W 4000K 4300lm IP65 SLIM