Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Menny LED-es lpt 18W 1800lm 4000K IP65/IK06 d:280mm SN150698 - 8183H

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 18W 1800lm 4000K IP65/IK06 d:280mm SN150698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1800 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282481836

Sonepar cikkszám

SN150698

Gyártói cikkszám

8183H

Gyártói típuskód

8183H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1800 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

280 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

50 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 18W 1800lm 4000K IP65/IK06 d:280mm