Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Menny LED-es lpt 40W 5200lm 1200mm 4000K IP65 SN093863 - 7045H

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 40W 5200lm 1200mm 4000K IP65 SN093863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 5200 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282470458

Sonepar cikkszám

SN093863

Gyártói cikkszám

7045H

Gyártói típuskód

7045H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

5200 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

1180 mm

Szélesség:

72 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

61 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 40W 5200lm 1200mm 4000K IP65