Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Menny LED-es lpt 5W/230V 920lm 4000K IP44 SN100025 - 950520

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 5W/230V 920lm 4000K IP44 SN100025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 920 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905963950520

Sonepar cikkszám

SN100025

Gyártói cikkszám

950520

Gyártói típuskód

950520

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

920 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház anyaga:

műanyag

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Menny LED-es lpt 5W/230V 920lm 4000K IP44