GAO - Menny LED-es lpt 720mm 18W 4000K 1600lm IP65 SLIM SN113284 - 3109218010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1600 lm
Hosszúság - 720 mm
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4048599113615
Sonepar cikkszám
SN113284
Gyártói cikkszám
3109218010
Gyártói típuskód
3109218010
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1600 lm
Hosszúság:
720 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Menny LED-es lpt 720mm 18W 4000K 1600lm IP65 SLIM