GAO - Menny LED-es UFO lpt 24W 3000K 1700lm IP20 fehér d:330mm SN070985 - 7063H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282470632
Sonepar cikkszám
SN070985
Gyártói cikkszám
7063H
Gyártói típuskód
7063H
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Effektív fényáram:
1700 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Külső átmérő:
330 mm