GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fk fekete 12m IP44 GT67359 - 0685H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási idő - 4 min
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Vízszintes érzékelésszög - 110-110 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282406853
Sonepar cikkszám
GT67359
Gyártói cikkszám
0685H
Gyártói típuskód
0685H
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási idő:
4 min
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Vízszintes érzékelésszög:
110-110 °
Szín:
fekete
Védettség:
IP44
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fk fekete 12m