GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér 12m IP44 max:1000W GT60008 - 0681H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási idő - 5 min
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282406815
Sonepar cikkszám
GT60008
Gyártói cikkszám
0681H
Gyártói típuskód
0681H
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási idő:
5 min
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Letapogatási szög:
180 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP44
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Szenzor lengési területe, vízszintes:
0-180 °
Szenzor lengési területe, függőleges:
0-60 °
Falra szerelhető:
Igen