Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér 12m max:1000W IP44 GT60007 - 0688H

MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér 12m max:1000W IP44 GT60007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő - 4 min

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282406884

Sonepar cikkszám

GT60007

Gyártói cikkszám

0688H

Gyártói típuskód

0688H

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő:

4 min

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség:

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Szenzor lengési területe, vízszintes:

0-180 °

Szenzor lengési területe, függőleges:

0-60 °

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér 12m max:1000W