Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fekete IP44 1000W GT60772 - 0682H

MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fekete IP44 1000W GT60772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő - 5 min

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282406822

Sonepar cikkszám

GT60772

Gyártói cikkszám

0682H

Gyártói típuskód

0682H

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő:

5 min

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Szenzor lengési területe, vízszintes:

0-180 °

Szenzor lengési területe, függőleges:

0-60 °

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fekete IP44 1000W