Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Mü I cső 16 2m/db GT31074 - 79721

MásolásMásolás
GAO - Mü I cső 16 2m/db GT31074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297797210

Sonepar cikkszám

GT31074

Gyártói cikkszám

79721

Gyártói típuskód

79721

Névleges átmérő:

22.5 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I cső 16 2m/db