GAO - Nyomókapcsoló fk vízm IP54 fehér IT WATER GT67340 - 9852H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282498520
Sonepar cikkszám
GT67340
Gyártói cikkszám
9852H
Gyártói típuskód
9852H
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló fk vízm IP54 fehér IT WATER