GAO - Nyomókapcsoló fk vízm IP54 krém IT WATER GT64608 - 9858H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282498582
Sonepar cikkszám
GT64608
Gyártói cikkszám
9858H
Gyártói típuskód
9858H
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
10 A
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló fk vízm IP54 krém IT WATER