Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 1000W halo IP44 fekete 93005 - 93005

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 1000W halo IP44 fekete 93005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - RX7s

  • Lámpateljesítmény - 1000-1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297930051

Sonepar cikkszám

93005

Gyártói cikkszám

93005

Gyártói típuskód

93005

Védettség:

IP44

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 1000W halo IP44 fekete