Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 10W CHIP LED-es IP65 szürke GT81061 - 7027H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W CHIP LED-es IP65 szürke GT81061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - ezüst

  • Fényforrással - Igen

  • Effektív fényáram - 500 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470274

Sonepar cikkszám

GT81061

Gyártói cikkszám

7027H

Gyártói típuskód

7027H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

ezüst

Fényforrással:

Igen

Effektív fényáram:

500 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W CHIP LED-es IP65 szürke