Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 10W I spot LED EZÜST GT93270 - 7094H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W I spot LED  EZÜST GT93270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470946

Sonepar cikkszám

GT93270

Gyártói cikkszám

7094H

Gyártói típuskód

7094H

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó ASK 21.3 60/1A 1,5 VA 1% nem hit