Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 SN081493 - 6983H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 SN081493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469834

Sonepar cikkszám

SN081493

Gyártói cikkszám

6983H

Gyártói típuskód

6983H

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat izzó forma 2700K/3000K