Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 1W LED-es 75lm IP44 fekete mozg.érz. solar SN007983 - 6916H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 1W LED-es 75lm IP44 fekete mozg.érz. solar SN007983

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 1 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469162

Sonepar cikkszám

SN007983

Gyártói cikkszám

6916H

Gyártói típuskód

6916H

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Rendszer teljesítmény:

1 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Fényáram:

96-96 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas fényforrások számához:

2

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Lámpafüggeszték E27 60W 70cm áttetsző